Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI419N
Cod. Produttore
AXI419N
Cod. EAN
8015421697649

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 48V
  • Attacco: LED 3000K, GU10, E27
  • Corpo: Alluminio pressofuso
  • Finiture: bianco, nero, oro, titanio
  • Installazione: parete, plafone, sospensione
  • Serie: GROOVE evo, YAKI evo, SQUASH
  • Emissione: biemissione, lettura orientabile
  • Rosone: lineare e tondo
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.