Prodotti /

Cod. Rexel
AIROHOL107B
Cod. Produttore
HOL107B
Cod. EAN
8015421676897

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BINARIO TRIFASE BIANCO/BIANCO LED 13W IP20 3000K CRI90
Sospensione per binario trifase di colore bianco, progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile delle barre conduttrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di sistemi elettrici, facilitando il supporto e la distribuzione dell’alimentazione elettrica in modo ordinato e funzionale. Ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio robusto e un’estetica pulita grazie alla finitura bianca. Descrizione del produttore: Lampada LED (3000K) da parete, a soffitto nella versione singola o doppia, a sospensione, a tesata, piantana e per binario trifase GROOVE evo o 48V YAKI evo. Corpo in alluminio pressofuso verniciato a polvere e, grazie all'ottima resa cromatica (CRI>90), è ideale per ambienti retail, residenziali e spazi museali. Proposto con ottica di 38° e disponibile ottica intercambiabile da 12° e 60° a seconda dei modelli da ordinare separatamente come accessorio. Disponibile con base nera o bianca e anelli in sei finiture: bianco, nero, cromo, oro, bronzo, rame.

Classe di protezione secondo IEC 61140

III

diametro esterno

95 mm

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

altezza/profondità

135 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Angolo di emissione

A fascio medio 20-40°

Potenza totale

13 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1446 lm

adatto al montaggio di barre conduttrici

Rendimento luminoso delle lampade

111 LUMEN_WATT

tensione nominale

48 ... 48 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Produttore

Sospensione binario trifase bianco LED 13W 3000K CRI90 per illuminazione puntuale retail e residenziale