Prodotti /

Cod. Rexel
AIROASI203B
Cod. Produttore
ASI203B
Cod. EAN
8015421680955

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE PER BINARIO TRIFASE BIANCA E27 IP20
Sospensione per binario trifase BIA progettata per garantire un montaggio sicuro e stabile delle barre conduttrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici trifase, facilitando il supporto e la gestione dei componenti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono una struttura robusta e performante per il fissaggio delle barre conduttrici. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione a forma conica in metallo verniciato a polveri, progettata in due differenti misure, in finitura bianca o nera, con interno bianco o oro satinato. Disponibile in versione singola, con kit decentramento e rosone a tre o cinque elementi o con possibilità di decentramento dal punto luce. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH/SQUASH PRO e GROOVE EVO. Attacco E27/E14 che consentono di montare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

225 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

adatto al montaggio di barre conduttrici

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione binario trifase bianca E27 metallo verniciato per lampade LED ambienti civili industriali