Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI415N
Cod. Produttore
AXI415N
Cod. EAN
8015421700776

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BINARIO MONOFASE NERA E27 50W IP20 15CM
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

diametro esterno

55 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Nero

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V