Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROOFU001B
Cod. Produttore
OFU001B
Cod. EAN
8015421539826

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20
Sospensione dal design essenziale caratterizzata da una finitura bianca che si integra facilmente in diversi ambienti. Dotata di portalampada E27, è adatta a una singola sorgente luminosa, offrendo un'illuminazione diretta e funzionale. Realizzata con materiali di qualità, garantisce durata e affidabilità. Il grado di protezione IP20 la rende ideale per ambienti interni, combinando praticità e stile minimalista. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione semisfera in metallo verniciato disponibile nei colori bianco (con interno bianco) e nero (con interno bianco o oro). Particolari e rosone in tinta con il diffusore, cavo della sospensione in PVC trasparente. Attacco E27 che consente di montare lampadina a LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

500 mm

altezza/profondità

250 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione bianca metallo verniciato E27 IP20 per illuminazione interna design essenziale