Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI301B
Cod. Produttore
AXI301B
Cod. EAN
8015421696789

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione versatile e di alta qualità, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare e compatibile con diversi sistemi di binario.
  • Risparmio di tempo con attacchi LED standard e opzioni multiple di montaggio.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto con LED da 12W ad alta efficienza.
  • Design elegante disponibile in quattro finiture per adattarsi a ogni ambiente.
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

Altro

colore del corpo

Bianco

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

55 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

12 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1260 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM5

cut-on: inizio fase (leading)

Rendimento luminoso delle lampade

105 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

19

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K