Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI014B
Cod. Produttore
AXI014B
Cod. EAN
8015421658305

Informazioni di prodotto

Lampada da parete biemissione con attacco GU10, ideale per installazioni rapide e versatili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie all’attacco GU10 standard
  • Compatibile con diverse soluzioni di binario trifase e monofase
  • Corpo in alluminio resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Possibilità di utilizzare lampadine LED a basso consumo
  • Fascio luminoso concentrato per un’illuminazione efficace
  • Design elegante disponibile in bianco o nero
Sospensione di design moderno con struttura bianca e tre portalampade GU10, ideale per ambienti interni. Realizzata con materiali di qualità, garantisce un'illuminazione efficace e personalizzabile grazie alla possibilità di utilizzare tre sorgenti luminose. La protezione IP20 la rende adatta a spazi interni, offrendo un equilibrio tra funzionalità ed estetica minimalista. Perfetta per creare atmosfere accoglienti in ambienti residenziali o commerciali. Descrizione del produttore: Lampada da parete biemissione con attacco GU10 che consente di montare lampadina LED. Base d'attacco in tinta, il doppio fascio di luce concentrato enfatizza e disegna la superficie su cui viene inst allato il prodotto. Disponibile anche in versionesospesa monoemissione per un fascio di luce concentrato, con COB LED (3000K) e alimentatore integrato nel rosone o con attacco GU10, installabile sing olarmente e con rosone lineare da tre elementi intinta. Installabile anche a binario trifase GROOVE evo e YEN BINARIO e monofase SQUASH e SQUASH PRO. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, propo sto in due finiture (bianco e nero).

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

diametro

56 mm

altezza/profondità

320 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Lampada da parete biemissione GU10 LED corpo alluminio bianco o nero installazione versatile binario trifase e monofase