Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI402B
Cod. Produttore
AXI402B
Cod. EAN
8015421697106

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione versatile e resistente, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile montaggio grazie al design modulare
  • Compatibilità con diversi sistemi di binari trifase e monofase
  • Corpo in alluminio verniciato per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con attacco LED o lampadine GU10/E27
  • Opzioni di finitura estetiche: bianco, nero, oro, titanio
  • Adatta a molteplici ambienti con protezione IP20
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

diametro

55 mm

altezza/profondità

600 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V