Prodotti /

Cod. Rexel
AIROAXI413B
Cod. Produttore
AXI413B
Cod. EAN
8015421700684

Informazioni di prodotto

Lampada a sospensione versatile e resistente, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza luminosa.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie a diverse opzioni di montaggio
  • Compatibilità con vari sistemi di binario e attacchi LED, GU10, E27
  • Corpo in alluminio verniciato resistente e leggero

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con attacco LED 3000K
  • Design moderno disponibile in quattro finiture
  • Illuminazione biemissione orientabile per maggiore comfort
Descrizione del produttore: Lampada a parete biemissione, da lettura orientabile testa letto, a plafone, a sospensione singola o a tre elementi con rosone lineare, a tre, cinque e sette elementi con rosone tondo, per binario trifase GROOVE evo, 48V YAKI evo, monofase SQUASH e SQUASH PRO. Disponibile con attacco LED (3000K), GU10 o E27 a seconda dei modelli. Corpo in pressofusione di alluminio verniciato con polveri epossidiche ad elevata resistenza, proposto in quattro finiture: bianco, nero, oro e titanio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Bianco

diametro

55 mm

altezza/profondità

150 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V