Prodotti /

Cod. Rexel
AIROERK101B
Cod. Produttore
ERK101B
Cod. EAN
8015421573226

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE BIANCA E27 IP20
Sospensione dal design essenziale con portalampada E27, caratterizzata da un corpo bianco che si integra facilmente in ambienti moderni e minimalisti. Realizzata con materiali resistenti, è adatta a una singola sorgente luminosa, offrendo un’illuminazione diretta e funzionale. La protezione IP20 la rende ideale per ambienti interni, garantendo sicurezza e affidabilità. Questa sospensione combina praticità ed eleganza, valorizzando qualsiasi spazio con un tocco di semplicità contemporanea. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione bianca E27 IP20 design minimale per illuminazione interna moderna