Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROERK105BZ
Cod. Produttore
ERK105BZ
Cod. EAN
8015421573363

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sospensione 5 elementi
  • Attacco lampadina: E27
  • Materiale: Alluminio
  • Colore: Bronzo satinato
  • Cavo: Tessuto elettrificato
  • Finitura: Bronzo opaco
  • Design: Minimale
  • Serie: AIROERK105BZ
Lampadario a sospensione con cinque portalampade E27, caratterizzato da un design elegante e moderno. Realizzato con corpo in materiale resistente e finitura bronzo, offre una soluzione luminosa versatile e funzionale per ambienti interni. Ideale per creare un’atmosfera accogliente grazie alla distribuzione uniforme della luce proveniente dalle cinque sorgenti luminose. Perfetto per spazi residenziali o commerciali che richiedono un’illuminazione decorativa e di qualità. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bronzo

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

5

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 5 luci bronzo satinato E27 design minimale per interni residenziali e commerciali