Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROERK105B
Cod. Produttore
ERK105B
Cod. EAN
8015421573301

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Attacco lampadina: E27
  • Numero luci: 5 elementi
  • Materiale: Alluminio
  • Cavo: Tessuto elettrificato
  • Finitura: Opaco
  • Serie: AIROERK105B
  • Design: Minimale
Sospensione moderna a cinque elementi con portalampada E27, caratterizzata da un design essenziale e versatile. Il corpo di colore bianco e realizzato in materiale resistente garantisce durata e facilità di integrazione in diversi ambienti. Ideale per illuminare con stile spazi residenziali o commerciali, questa lampada a sospensione valorizza l’ambiente con una distribuzione luminosa equilibrata grazie ai cinque punti luce. La combinazione di funzionalità e estetica rende questo prodotto una soluzione elegante per l’illuminazione d’interni. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

5

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 5 luci bianca E27 design minimale per interni residenziali e commerciali