Prodotti /

Cod. Rexel
AIROERK103CR
Cod. Produttore
ERK103CR
Cod. EAN
8015421573318

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE 3 ELEMENTI CROMO E27 IP20
Sospensione a tre elementi con portalampada E27 in finitura cromata, ideale per ambienti moderni. Realizzata con materiali di qualità, offre un design elegante e funzionale, adatta a ospitare tre sorgenti luminose. La struttura cromata conferisce un aspetto raffinato e luminoso, perfetto per valorizzare spazi interni con un tocco contemporaneo. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Cromo

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 3 luci cromo portalampada E27 design moderno interni