Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Lampadari /

Cod. Rexel
AIROERK103BZ
Cod. Produttore
ERK103BZ
Cod. EAN
8015421573356

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Sospensione 3 elementi
  • Attacco lampadina: E27
  • Materiale: Alluminio e rosone
  • Colori disponibili: Bianco, nero, bronzo, cromo, rame
  • Cavo elettrificato: Tessuto colorato
  • Design: Minimale
  • Personalizzabile con: LED a vista
  • Serie: AIROERK103BZ
Sospensione a tre elementi con portalampade E27, caratterizzata da un design elegante e funzionale. Il corpo in bronzo conferisce un aspetto raffinato e resistente, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione versatile e di qualità. Adatta a tre sorgenti luminose, questa sospensione unisce stile e praticità, garantendo una distribuzione luminosa efficace e un'installazione semplice. Descrizione del produttore: Lampada a sospensione da 1, 3, 5 luci dal design minimale, composta da portalampada in alluminio e rosone in tinta, proposti nei colori bianco o nero opaco, bronzo satinato, cromo e rame lucido. Fornita con cavo elettrificato in tessuto proposto nei colori bianco, nero, rosso e bronzo in associazione al colore del portalampada. Attacco E27 con lampadina a vista, che consente di personalizzare ulteriormente il prodotto montando una lampadina a vista a LED a scelta.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bronzo

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 3 luci bronzo portalampada E27 design minimale per interni