Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCOR014OTS
Cod. Produttore
COR014OTS
Cod. EAN
8015421668229

Informazioni di prodotto

Sospensione a 3 elementi lineare che unisce design e funzionalità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a kit decentramento modulare
  • Compatibilità con binari SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO
  • Cavo elettrico rivestito in tessuto per un montaggio ordinato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED GU10
  • Disponibile in tre finiture per adattarsi a diversi ambienti
  • Design elegante a forma di cono in metallo laccato
Sospensione lineare a tre elementi progettata per l’illuminazione efficiente di ambienti interni. Il portalampada è realizzato con materiali resistenti e di qualità, garantendo durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Il corpo presenta un colore studiato per integrarsi armoniosamente in diversi contesti di arredamento, offrendo un design sobrio e funzionale. Adatta a ospitare tre sorgenti luminose, questa sospensione assicura una distribuzione uniforme della luce, ideale per spazi che richiedono un’illuminazione diretta e modulabile. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Ottone

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione lineare 3 luci metallo laccato con portalampada GU10 per interni design moderno