Prodotti /

Cod. Rexel
AIROEMI002
Cod. Produttore
EMI002
Cod. EAN
8015421575015

Informazioni di prodotto

SOSPENSIONE 3 ELEMENTI BIANCA/VETRO SATINATO E27 IP20 20CM
Sospensione a tre elementi con portalampada in vetro di colore bianco, ideale per ambienti moderni. La struttura è progettata per ospitare tre sorgenti luminose, offrendo un'illuminazione uniforme e decorativa. Il design elegante e minimalista si integra perfettamente in spazi residenziali e commerciali, valorizzando l'ambiente con un tocco di raffinatezza e luminosità. Realizzata con materiali di qualità, questa sospensione garantisce durata e funzionalità nel tempo. Descrizione del produttore: Lampada da soffitto o da parete, a sospensione, da tavolo e da terra con diffusore tondo in vetro soffiato satinato, per un'ottima propagazione della luce. Disponibile in diversi diametri. Nella soluzione sospesa viene proposta in versione singola con rosone bianco, o in caduta multipla a tre elementi con kit di decentramento in finitura cromo. La versione da soffitto, a sospensione e tavolo è disponibile con attacco E14 e E27 che consentono di montare lampadina LED. La piantana con treppiede in finitura bianca opaco è proposta nella versione E27.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

E27

colore del corpo

Bianco

diametro

200 mm

altezza/profondità

190 mm

Materiale del corpo

Vetro

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

75 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 3 elementi bianca vetro satinato E27 design moderno ambienti interni