Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLE22940S130LI
Cod. Produttore
LE22940S130LI
Cod. EAN
4099854285080

Informazioni di prodotto

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIIRECT 1465x31 30 23W 940 S130
Descrizione del produttore: Unità sorgente luminosa di aggiornamento o sostituzione per distribuzione della luce indiretta e diffusa. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce indiretta e diffusa. Durata (L80/B10): 70.000 ore (a 25 °C). Angolazione del fascio di luce: 90°. Vantaggi del prodotto: Facilità nell'aggiornare la sorgente luminosa e il driver (design EVERLOOP). Facile installazione, senza bisogno di attrezzi per il collegamento. Distribuzione omogenea della luce e abbagliamento ridotto (UGR ≤ 19) grazie all'ottica IndiviLED®. Alte prestazioni con CRI90. Aree di applicazione: Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti. Uffici, istruzione, edifici pubblici. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato..

larghezza

31 mm

altezza

11 mm

forma

Rettangolare

Temperatura di colore correlata

4000 K

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1465 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Neutro da 3300 a 5300 K

numero di LED

25

durata di vita nominale media

100000 h

adatto per illuminazione generale

adatto per corrente costante

adatto per tensione costante

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

E

Massima tensione di lavoro

45 ... 45 V

potenza della lampada

23 ... 23 W

flusso luminoso

3000 ... 3000 lm

Angolo del fascio luminoso

90 ... 90 GRADO

Serie

LINEAR INDIVILED LIGHT SOURCES INDIIRECT

Produttore

Linear IndiviLED sorgente luminosa indiretta 1465x31 23W CRI90 uffici edifici pubblici