› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Led

Sistema a tesata grigio E27 IP20 con corpo in alluminio e diffusore policarbonato per illuminazione LED integrata o lampadine tradizionali

Cod. Rexel AIROCAB301GR
Cod. Produttore CAB301GR
Cod. EAN 8015421543038

Informazioni principali

  • Tipo: Sistema a tesata
  • Colore: Grigio
  • Attacco: E27
  • Protezione: IP20
  • Interasse cavi: 320 mm
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Diffusore: Policarbonato
  • Serie: AIROCAB301GR

Descrizione del prodotto

Sistema a tesata di colore grigio con portalampada E27 e grado di protezione IP20, progettato per applicazioni di illuminazione a bassa tensione. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono ideale per ambienti interni, garantendo una connessione sicura e stabile lungo i cavi. Questo sistema è adatto per soluzioni di illuminazione versatili e personalizzabili, offrendo affidabilità e qualità nei materiali utilizzati. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Caratteristiche tecniche

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

314 mm

portalampada

E27

colore del corpo

Grigio

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

200 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

75 W

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Sistema a tesata grigio E27 IP20 con corpo in alluminio e diffusore policarbonato per illuminazione LED integrata o lampadine tradizionali