Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCAB201B
Cod. Produttore
CAB201B
Cod. EAN
8015421543250

Informazioni di prodotto

Sistema a tesata versatile e affidabile per installazioni rapide e flessibili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al sistema a tesata con interasse 320mm
  • Compatibilità con diverse fonti luminose LED e attacchi tradizionali (GU10, R7s, E27)
  • Corpo in alluminio estruso leggero e resistente

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampadine LED integrate o compatibili
  • Varie soluzioni di luce: diffusa, monoemissione, biemissione o spot orientabile
  • Design moderno con finiture bianco o grigio opaco
Sistema a tesata di colore bianco con portalampada R7S da 117 mm, progettato per l’installazione di lampade a bassa tensione. Offre protezione IP20, garantendo sicurezza e affidabilità in ambienti interni. Ideale per soluzioni di illuminazione lineare con cavi in acciaio, combina funzionalità e design essenziale per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Sistema a tesata con coppia di cavi con interasse320mm: permette di installare apparecchi con fonte luminosa con LED integrato o con attacco tradizionale (GU10, R7s, E27 che consentono di montare lampadina LED). Corpi illuminanti in estruso di alluminio (verniciato bianco opaco o grigio opaco) e di ffusore in policarbonato. Disponibili in versioneluce diffusa, monoemissione o biemissione o a spot con corpo illuminante orientabile su due assi di ?35? rispetto all'asse verticale e di ?90? rispetto all'asse orizzontale. LED disponibile in due gr adazioni (3000K e 4000K).

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

314 mm

portalampada

R7s

colore del corpo

Bianco

lunghezza

90 mm

altezza/profondità

38 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

1

Potenza totale

120 W

Adatto per sistema di cavi

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sistema a tesata bianco R7S117 IP20 con cavi interasse 320mm per LED e lampadine tradizionali