› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SOR XT1..XT4 110...127 VAC-110...12

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066316R
Cod. Produttore 1SDA066316R1
Cod. EAN 8015644692155

Informazioni principali

SOR XT1..XT4 110...127 Vac-110...125 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066316R1 - SGANCIATORE DI APERTURA 110...127V CA-110...125V CC XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

eseguito come bobina di disinserzione

SOR XT1..XT4 110...127 VAC-110...12