›

SOR T1-T2-T3 dispositivo apertura shunt 12V DC per impianti elettrici industriali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA053000R1
Cod. Produttore 1SDA053000R1
Cod. EAN 8015644538118

Informazioni principali

  • Voltaggio: 12V DC
  • Funzione: Shunt Opening
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Tipo rilascio: Open
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Applicazione: Protezione circuiti
  • Montaggio: Facile installazione
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per l'integrazione con la gamma Tmax T, specificamente un dispositivo di tipo SOR T1-T2-T3 funzionante a 12 V DC. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e affidabile all'interno di impianti elettrici industriali e commerciali, garantendo compatibilità e prestazioni ottimali con i sistemi di protezione e comando. La sua tensione di funzionamento a 12 volt in corrente continua lo rende adatto a impieghi specifici dove è necessaria una alimentazione stabile e sicura. Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 12V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

SOR T1-T2-T3 dispositivo apertura shunt 12V DC per impianti elettrici industriali e commerciali