› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SOR Shunt Opening Release 110-127V AC/DC per monitoraggio impianti elettrici Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA051335R1
Cod. Produttore 1SDA051335R1
Cod. EAN 8015644517564

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-127 V AC
  • Voltaggio DC: 110-125 V DC
  • Funzione: Shunt Opening Release
  • Compatibilità: T1-T2-T3
  • Serie: Accessories for Tmax T

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per l'integrazione con la serie Tmax T, specificamente un dispositivo di sorveglianza con tensione nominale di funzionamento tra 110 e 127 VAC. Ideale per garantire il monitoraggio e la protezione degli impianti elettrici, questo componente assicura affidabilità e compatibilità con sistemi di gestione energetica avanzati, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 110...127V AC-110...125V DC T1-T2-T3

Caratteristiche tecniche

Serie

Accessories for Tmax T

SOR Shunt Opening Release 110-127V AC/DC per monitoraggio impianti elettrici Tmax T