› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SOR-C XT2-XT4 W 220-240VAC-220-250V

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066332R
Cod. Produttore 1SDA066332R1
Cod. EAN 8015644692223

Informazioni principali

SOR-C XT2-XT4 W 220-240Vac-220-250Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066332R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 220-240V CA-220-250V CC PER ESTRAIBILE XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

220 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

220 V

eseguito come bobina di disinserzione

SOR-C XT2-XT4 W 220-240VAC-220-250V