› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SOR-C XT1..XT4 F/P 12 VDC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066321R
Cod. Produttore 1SDA066321R1
Cod. EAN 8015644692179

Informazioni principali

SOR-C XT1..XT4 F/P 12 Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066321R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 12V CC PER FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12.0 V

eseguito come bobina di disinserzione

SOR-C XT1..XT4 F/P 12 VDC