› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-1

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA066324R
Cod. Produttore 1SDA066324R1
Cod. EAN 8015644002329

Informazioni principali

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127Vac-110-125Vdc

Descrizione del prodotto

Codice Ordine: 1SDA066324R1 - SGANCIATORE DI APERTURA CABLATO 110-127V CA-110-125V CC PER FISSO-RIMOVIBILE XT1..XT4

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

110 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

110 V

eseguito come bobina di disinserzione

SOR-C XT1..XT4 F/P 110-127VAC-110-1