Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCOR002N
Cod. Produttore
COR002N
Cod. EAN
8015421535262

Informazioni di prodotto

Sospensione a tre elementi con design moderno e struttura robusta, ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al portalampada GU10
  • Compatibilità con kit decentramento e rosone lineare
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con lampadine LED
  • Risparmio energetico e atmosfera personalizzabile
  • Disponibile in diverse finiture per adattarsi a vari ambienti
Sospensione a tre elementi in colore nero, progettata per l’uso con lampadine GU10. Il corpo in materiale resistente garantisce durata e affidabilità, mentre il design moderno e minimale si adatta perfettamente a diversi ambienti. Ideale per creare un’illuminazione focalizzata e d’atmosfera, questa sospensione unisce funzionalità e stile in un unico prodotto. Descrizione del produttore: Sospensione a 1, 3 o 5 luci con struttura a formadi cono realizzata in metallo laccato in tre finiture (bianco, nero e oro satinato). Particolari e c avo elettrico, rivestito in tessuto, in tinta conil corpo lampada. Proposta nella versione singola, con kit decentramento a tre o cinque elementi, oppure con rosone lineare da tre elementi. Soluzione disponibile anche per binario SQUASH, SQUASH PRO e GROOVE EVO. Portalampada GU10 che consente di m ontare lampadina LED.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

portalampada

GU10

colore del corpo

Nero

diametro

50 mm

altezza/profondità

300 mm

Materiale del corpo

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP20

Adatto a numero di sorgenti lumonosi

3

Potenza totale

50 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sospensione 3 elementi nera metallo laccato GU10 illuminazione interna design moderno