Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Cod. Rexel
CM20004120
Cod. Produttore
20004120
Cod. EAN
8023903284942

Informazioni di prodotto

Sonda temperatura/umidita ambiente, sistema SimpleHome, controllo clima completo
Descrizione del produttore: Sonda per la misurazione della temperatura e umidita interna. Da collegare direttamente sul BUS SimpleHome per realizzare il controllo di temperatura e umidita e comandare sistemi di riscaldamento, raffrescamento, VMC in base alle condizioni interne. Permette il controllo di sistemi a piu velocita (fan-coil, VMC, etc..) attraverso uscite a rele o uscita analogica 0-10V. Include la funzione di controllo del punto di rugiada per prevenire la formazione di condensa. Installazione su qualsiasi serie civile mediante adattatore con attacco Keystone. Assorbimento max: 5mA.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Tipologia

Sensore multiplo

accoppiamento bus incluso

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9005

grado di protezione (IP)

IP00

Produttore

Sonda temperatura/umidità ambiente, sistema SimpleHome, controllo clima completo