Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4654
Cod. Produttore
FL4654
Cod. EAN
8005543620595

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: TERMOSTATO BUS
  • Display: Touch retroilluminato
  • Colore placca: NERO
  • Gestione: Singola zona
  • Ingresso: Linea contatti
  • Controllo: Velocità ventola
  • Funzionamento: Auto estate/inverno
  • Serie: BTIFL4654

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato da incasso a bus, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Funziona con alimentazione a 18-27 Vdc e assorbe una corrente di 25 mA. Il dispositivo è adatto a un intervallo di temperatura da 0 a +40 °C. Dotato di un display digitale chiaro e comandi touch per la regolazione della temperatura, offre un design moderno e funzionale ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il termostato è compatibile con sistemi bus-SCS e include l'accoppiamento bus per un'integrazione semplice e affidabile nell'impianto elettrico. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sonda di temperatura con display Touch retroilluminato con finitura placca colore NERO in materiale plastico. Permette il controllo della temperatura di una singola zona.É dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra).Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di Fan-Coils.Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9017

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Produttore

Sonda temperatura touch display nero controllo fan-coil impianti domotici