Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIFL4654W
Cod. Produttore
FL4654W
Cod. EAN
8005543625736

Informazioni di prodotto

  • Colore: Bianco
  • Display: Touch retroilluminato
  • Controllo: Temperatura singola zona
  • Ingresso: Linea contatti
  • Funzioni: Gestione Fan-Coils
  • Modalità: Auto estate/inverno
  • Collegamento: SCS-BUS
  • Serie: BTIFL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato bianco da incasso per sistema bus, caratterizzato da un design moderno e minimalista con display digitale a LED per la visualizzazione chiara della temperatura. Funziona con tensione di alimentazione da 18 a 27 Vdc e consuma 25 mA. Progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente da 0 a +40 °C, è ideale per l'integrazione in impianti elettrici domotici con sistema bus SCS. Include funzioni di regolazione semplice tramite pulsanti touch, garantendo comfort e efficienza energetica negli ambienti interni. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Sonda di temperatura con display Touch retroilluminato con finitura placca colore BIANCA in materiale plastico. Permette il controllo della temperatura di una singola zona.É dotato di una sonda di temperatura e di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra).Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di Fan-Coils.Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili.Collegamento a SCS-BUS - Dimensioni: 3 moduli.

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

con display

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

4

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tipo superficie

Lucido

Produttore

Sonda temperatura touch bianca controllo zona fan-coil domotica