Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTILN4691KNX
Cod. Produttore
LN4691KNX
Cod. EAN
8005543567975

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLight

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Termostato KNX a incasso con sistema bus integrato, progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente. Dotato di un display digitale ben visibile e pulsanti per la regolazione intuitiva delle impostazioni, consente una gestione efficiente del riscaldamento e del raffrescamento. Compatibile con smartphone Android tramite tecnologia NFC per una programmazione e sostituzione agevolata. Funziona a 29 V con un consumo di 16 mA, garantendo affidabilità e basso impatto energetico. Ideale per ambienti residenziali e commerciali che richiedono un sistema domotico avanzato e integrato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda di temperatura da incasso KNX - LivingLightSonda da incasso con display retroilluminato da 1,6 pollici con 4 pulsanti per le impostazioni.Utilizzato per gestire diversi tipi di sistemi di riscaldamento / raffrescamento (FCU, valvola riscaldamento / raffreddamento, ventilatore, carico elettrico,...) in combinazione con KNX e con controller HVAC dedicati art.002697 o 049041.Regolazione del valore della temperatura e / o la velocità della ventola sul FCU.Selezione del modo di funzionamento (comfort, protezione).Connessione al bus tramite connettore KNX rosso-nero. Tensione di alimentazione SELV 29 Vd.c. da bus KNX.Installazione in serie civile, da completare con supporto e placca serie civile LivingLight.Dimensioni 2 moduli

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Incassato

colore

Nero

Protezione della superficie

Non trattato

con display

con termostato per ambienti

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

numero di tasti

2

codice RAL (simile)

9011

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

numero di punti di azionamento

4

Min. profondità della presa per apparecchi

55 mm

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda temperatura incasso KNX LivingLight 4 pulsanti display 1,6"