Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4692
Cod. Produttore
N4692
Cod. EAN
8012199662091

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vcc BUS SCS
  • Consumo: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Installazione: 1500 mm da terra
  • Regolazione temperatura: ±3 °C
  • Modalità: OFF e antigelo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda BTIN4692 è un dispositivo per la regolazione della temperatura ambiente, utilizzabile sia in inverno che in estate, che consente di variare localmente i préréglages rispetto a quelli ricevuti dalla centrale di controllo. Dotata di un selettore manuale per la regolazione della temperatura con una tolleranza di ±3 °C rispetto al valore impostato dalla centrale, permette anche di selezionare la modalità "hors gel" (antigelo/protezione termica) e la modalità "OFF" (spegnimento forzato della zona). Sul fronte della sonda sono presenti due LED: uno verde che indica il corretto funzionamento e l'attivazione delle modalità antigelo o OFF, e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. Questa sonda può operare in combinazione con altre sonde in configurazione “maître” e “esclave” per gestire la temperatura media in ambienti di grandi dimensioni, controllando fino a 9 attuatori e 8 sonde escluse. In caso di guasto della centrale, la sonda mantiene l’ultimo settaggio ricevuto, garantendo una gestione continua della temperatura. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vcc, ha un consumo di 6 mA e un campo di funzionamento da 0 a 40 °C, con un ingombro di 2 moduli e un’altezza di installazione consigliata di 1500 mm dal pavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda temperatura ambiente Livinglight con regolazione ±3°C per impianti riscaldamento e raffrescamento