Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4693
Cod. Produttore
HD4693
Cod. EAN
8012199987712

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Altezza installazione: 1500 mm da terra
  • Controllo zone: max 9 attuatori, 8 sonde slave
  • Modalità: Antigelo/protezione termica, OFF
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo HD4693 è una sonda senza selettore progettata per il controllo della temperatura ambiente in impianti di termoregolazione, adatta sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Grazie ai due LED frontali, uno verde che indica il corretto funzionamento e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori o eventuali anomalie, garantisce un monitoraggio costante e affidabile. La sonda non presenta comandi di regolazione sul frontale, rendendola ideale per installazioni in ambienti pubblici dove si vuole evitare interventi non autorizzati. Supporta la modalità antigelo/protezione termica e la modalità OFF selezionabili esclusivamente dalla centrale. Può operare in configurazione master o slave, permettendo il calcolo della temperatura media su più punti di rilevazione, funzione utile per gestire ambienti estesi con variazioni termiche significative. È in grado di controllare fino a 9 attuatori e 8 sonde slave. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C e occupa uno spazio di 2 moduli. L’installazione è prevista a 1500 mm da terra. La sonda è configurabile sia tramite configuratori fisici sia da remoto con software dedicato. Questa descrizione valorizza le caratteristiche tecniche e funzionali rilevanti per il prodotto, enfatizzando il controllo preciso della temperatura, la sicurezza nell’installazione e la flessibilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda temperatura ambiente Axolute 2 moduli riscaldamento/raffrescamento