Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5872
Cod. Produttore
AM5872
Cod. EAN
8012199944524

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: BUS SCS 18–27 Vdc
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0 – 40 °C
  • Ingombro: 2 moduli
  • Altezza installazione: 1500 mm da terra
  • Modalità: Antigelo, OFF, Regolazione ±3°C
  • Controllo: max 9 attuatori, 8 sonde slave
  • Serie: MY HOME|MATIX
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo consente di regolare la temperatura ambiente sia d’inverno che d’estate, permettendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale. È dotato di una manopola per la selezione manuale della temperatura con una regolazione limitata a +/-3°C rispetto al valore impostato dalla centrale, oltre alle modalità antigelo e OFF. Sul frontale sono presenti due LED: il verde indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo e OFF, mentre il giallo segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può operare in modalità master o slave per gestire la temperatura media in ambienti ampi con più punti di rilevazione. In caso di guasto della centrale, mantiene le ultime impostazioni ricevute, garantendo continuità di funzionamento. Supporta il controllo di una zona con un massimo di 9 attuatori e 8 sonde slave. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un consumo di 6 mA ed è progettata per installazione a 1500 mm da terra. L’ingombro è di 2 moduli. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Matix per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME MATIX

Produttore

Sonda Matix regolazione temperatura ambiente per domotica 2 moduli