Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4692FAN
Cod. Produttore
L4692FAN
Cod. EAN
8012199784526

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile ±3°C
  • Modalità antigelo/termica
  • Modalità OFF prioritaria
  • Gestione fan-coil 3 velocità
  • Controllo velocità ventola manuale/auto
  • Controlla max 9 attuatori e 8 sonde
  • Configurazione Master/Slave
  • Serie MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIL4692FAN è una sonda con selettore progettata per la gestione di fan-coil a 3 velocità, inclusi i fan-coil Climaveneta. Consente di regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, permettendo di variare localmente le impostazioni fino a +/-3°C rispetto al valore impostato dalla centrale termoregolazione. È dotato di una manopola per la selezione della temperatura, della modalità antigelo/protezione termica e della modalità OFF, che ha priorità massima e consente di spegnere forzatamente la zona controllata. Sul frontale sono presenti due LED: il verde indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo e OFF, mentre il giallo segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può operare come Master in collaborazione con fino a 8 sonde Slave per il calcolo medio della temperatura su più punti di rilevazione, ideale per ambienti estesi con variazioni termiche significative. La configurazione avviene tramite tre sedi per configuratori (ZA, ZB, SLA) e può essere effettuata anche da remoto con software dedicato. La sonda supporta la commutazione della modalità e della velocità della ventola tra Automatico e Manuale con tre livelli di velocità (minima, media, massima). Non richiede normalmente taratura, ma è possibile effettuare una calibrazione tramite la centrale in situazioni particolari. Inoltre, è possibile gestire il controllo di pompe di circolazione tramite la centrale termoregolazione, senza necessità di configurazioni aggiuntive sulla sonda stessa. Questa sonda rappresenta una soluzione affidabile e versatile per il controllo preciso e personalizzato della temperatura in impianti con fan-coil, garantendo comfort e efficienza energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight controllo temperatura fan-coil 2 moduli interno