Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4692FAN
Cod. Produttore
N4692FAN
Cod. EAN
8012199784533

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile ± 3°C
  • Modalità OFF e antigelo
  • Gestione ventola 3 velocità
  • LED di stato e anomalie
  • Controllo fino a 9 attuatori
  • Configurazione Master/Slave (max 8 slave)
  • Programmazione remota virtuale
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIN4692FAN è una sonda con selettore progettata per la regolazione della temperatura ambiente in impianti con fan-coil a 3 velocità, adatta sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Consente di variare localmente la temperatura di ±3°C rispetto al valore impostato dalla centrale, tramite una manopola che permette anche la selezione della modalità antigelo/protezione termica e della modalità OFF, quest’ultima con priorità massima. Sul frontale sono presenti LED di segnalazione per il corretto funzionamento, lo stato degli attuatori e l’attivazione delle modalità speciali. La sonda può operare in configurazione Master, collaborando con un massimo di 8 sonde Slave per calcolare la media delle temperature in grandi ambienti, garantendo un controllo preciso e uniforme. La configurazione avviene tramite sedi dedicate per indirizzo zona e modalità Master, con possibilità di programmazione remota tramite software dedicato. La sonda è ideale per il controllo affidabile e flessibile dei sistemi fan-coil, integrandosi con centrali di termoregolazione per ottimizzare il comfort ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight controllo temperatura fan-coil 2 moduli