Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4692
Cod. Produttore
L4692
Cod. EAN
8012199662084

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40°C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Regolazione locale: ±3°C
  • Modalità: OFF e antigelo
  • Controllo: max 9 attuatori e 8 sonde slave
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo consente di regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, permettendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale. È dotato di una manopola per la selezione manuale della temperatura con una regolazione limitata a ±3°C rispetto al valore impostato dalla centrale, oltre alla modalità antigelo/protezione termica e alla modalità OFF con priorità massima. Sul frontale sono presenti due LED: il verde indica il corretto funzionamento del dispositivo e l’attivazione delle modalità antigelo o OFF, mentre il giallo segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può funzionare in configurazione Master/Slave per la gestione di ambienti molto estesi, calcolando la temperatura media su più punti di rilevazione. È alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA, e si installa su 2 moduli ad un’altezza di 1500 mm da terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

materiale

Altro

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight controllo temperatura ambiente domotica 2 moduli