Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4693
Cod. Produttore
N4693
Cod. EAN
8012199800837

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vcc
  • Consumo: 6 mA
  • Temperatura lavoro: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Altezza installazione: 1500 mm
  • Modalità: Master/Slave
  • Controllo max: 9 attuatori, 8 sonde
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La sonda ambiente BTIN4693 è progettata per il controllo della temperatura interna, adattandosi ai ritmi giornalieri sia in inverno che in estate. Dotata di due LED frontali, uno verde che indica il corretto funzionamento e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie, la sonda non presenta comandi manuali per evitare interventi accidentali, rendendola ideale per installazioni in ambienti pubblici o ERP. Supporta modalità di funzionamento come OFF, antigelo e protezione termica, selezionabili esclusivamente tramite centrale. Può operare in configurazione “maestro” o “schiavo” per la gestione di grandi ambienti, calcolando la temperatura media da più punti di misura. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vcc, ha un consumo di 6 mA e un campo di funzionamento da 0 a 40 °C. L’ingombro è di 2 moduli con altezza di installazione consigliata a 1500 mm da terra. La programmazione e la configurazione possono essere eseguite anche da remoto tramite software dedicato. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight controllo temperatura ambiente 2 moduli riscaldamento raffrescamento