› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Sonda inerziale vibrazione con cavo 4 conduttori montaggio a vista

Cod. Rexel FY920048
Cod. Produttore 920048
Cod. EAN 8016978020171

Informazioni principali

  • Montaggio: A vista
  • Conduttori: 4
  • Dimensioni: 33x33x24 mm
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Peso lordo: 0,223 kg
  • Cavo: 4 conduttori
  • Elementi sensibili: dorati
  • Serie: RI55

Descrizione del prodotto

Rivelatore inerziale di vibrazione inserito in un corpo in plastica con fori per il montaggio a vista. Gli elementi sensibili sono dorati per garantire alta affidabilità. Il dispositivo è dotato di cavo a 4 conduttori, di cui 2 per il contatto e 2 per la protezione contro il taglio cavi. Ideale per installazioni su superfici soggette a colpi di vento o in prossimità di strade con traffico pesante. Le dimensioni compatte e la facilità di montaggio lo rendono una soluzione efficiente per il rilevamento di vibrazioni in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Rivelatore inerziale di vibrazione inserito in un corpo in plastica provvisto di fori per il montaggio a vista. Gli elementi sensibili sono dorati per rendere il prodotto altamente affidabile. Provvisto di cavo a 4 conduttori, 2 per il contatto, 2 contro il taglio cavi. Adatto a superfici soggette a colpi di vento o poste vicino a strade con traffico pesante.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Da montare in superficie/sulla struttura

contatti

2 contatti di apertura

Sonda inerziale vibrazione con cavo 4 conduttori montaggio a vista