Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4692FAN
Cod. Produttore
NT4692FAN
Cod. EAN
8012199784540

Informazioni di prodotto

  • Regolazione temperatura ±3°C
  • Modalità OFF e antigelo
  • 2 LED indicano stato e anomalie
  • Gestione ventola 3 velocità
  • Configurazione Master/Slave fino a 8 slave
  • Controllo zone fino a 9 attuatori
  • Programmazione da centrale termoregolazione
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTINT4692FAN è una sonda con selettore progettata per la regolazione della temperatura ambiente in sistemi fan-coil a 3 velocità e Climaveneta, adatta sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. Consente di variare localmente la temperatura impostata dalla centrale entro un intervallo di ±3°C, tramite una manopola che permette anche di selezionare la modalità antigelo/protezione termica o lo stato OFF, che ha priorità massima. Sul frontale sono presenti LED di segnalazione per indicare il corretto funzionamento, l’attivazione delle modalità antigelo e OFF, lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può operare in modalità automatica o manuale per la gestione della velocità della ventola, con tre livelli selezionabili (minima, media, massima). È possibile configurare la sonda come Master per collaborare con un massimo di 8 sonde Slave, consentendo il calcolo medio della temperatura su più punti, ideale per ambienti di grandi dimensioni. La programmazione e la configurazione possono essere effettuate anche da remoto tramite software di configurazione virtuale. La sonda supporta inoltre la gestione delle pompe di circolazione tramite la centrale termoregolazione, con possibilità di impostare ritardi di accensione in relazione all’apertura delle valvole di zona. Non necessita normalmente di taratura, ma in situazioni particolari è possibile correggere la temperatura misurata tramite la funzione di taratura della centrale. Questa descrizione enfatizza le caratteristiche tecniche e funzionali principali del prodotto, quali la regolazione precisa della temperatura, la gestione flessibile delle modalità di funzionamento, la possibilità di integrazione in sistemi complessi con sonde multiple e la compatibilità con la programmazione centralizzata, elementi chiave per il controllo efficiente di impianti elettrici di climatizzazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda fan-coil Livinglight controllo temperatura ambiente HVAC