Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3457
Cod. Produttore
3457
Cod. EAN
8012199849119

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SONDA ESTERNA 5M
  • Lunghezza cavo: 5 metri
  • Compatibilità: Cronotermostati
  • Modello: 3454
  • Tipo: Sonda esterna
  • Serie: MY HOME
  • Utilizzo: Controllo temperatura
  • Applicazione: Impianti riscaldamento

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda esterna di alta qualità con lunghezza di 5 metri, ideale per il monitoraggio e la rilevazione di temperatura in ambienti esterni. Progettata per garantire affidabilità e precisione nelle misurazioni, è adatta all’uso con dispositivi elettrici grazie al cavo resistente e flessibile. Questo accessorio è fondamentale per applicazioni che richiedono un controllo accurato della temperatura, assicurando prestazioni costanti anche in condizioni ambientali variabili. La sonda è compatibile con sistemi di automazione domestica e impianti elettrici, offrendo una soluzione efficiente e duratura per la gestione energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda esterna per cronotermostati e sonda basic MyHOME art. 3454.

Tipologia

Spina

intervallo di misura

-20 ... 60 °C

Serie

MY HOME

Produttore

Sonda esterna 5m per cronotermostati impianti elettrici