Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKG4691
Cod. Produttore
KG4691
Cod. EAN
8005543618820

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 60 mA max
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Setpoint temperatura: 3-40 °C, 0,5 °C step
  • Gestione fan coil: velocità 0-10 V
  • Carichi comandabili: valvole on/off, 3 punti, 0-10 V
  • Contatto locale: finestra, estate/inverno
  • Serie: MY HOME|LIVING NOW

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il termostato con display BTicino modello KG4691 è progettato per il controllo preciso della temperatura ambiente in impianti di termoregolazione. Dotato di quattro tasti capacitivi, consente di selezionare la temperatura desiderata e di gestire diverse modalità di funzionamento, tra cui antigelo, protezione termica e temperatura programmata. È particolarmente adatto per impianti con fan-coil, permettendo la regolazione della velocità della ventola su tre livelli più quello automatico. Questo termostato può essere impiegato anche in impianti misti di riscaldamento e raffrescamento, quando entrambe le funzioni sono disponibili sullo stesso impianto. Sul retro del dispositivo è presente un contatto locale utilizzabile per modificare lo stato di funzionamento, come per esempio un contatto finestra o la commutazione estate/inverno. Inoltre, integra una sonda di umidità interna, il cui valore può essere utilizzato per applicazioni avanzate tramite integrazione con sistemi di terze parti. Le caratteristiche tecniche principali includono un’alimentazione da 18 a 27 Vdc, un assorbimento massimo di 60 mA e un campo di funzionamento della temperatura da 0 a 40 °C. Il setpoint della temperatura è regolabile da 3 a 40 °C con incrementi di 0,5 °C. L’ingombro è di 2 moduli da incasso, con un’altezza di installazione consigliata di 150 cm da terra. Il termostato è compatibile con attuatori a relè ON/OFF e con uscite 0-10 V per il controllo di valvole e fan-coil a 2 o 4 tubi. Può essere configurato tramite l’app MyHOME_Up o MyHOME_Suite, offrendo funzioni avanzate come la programmazione della temperatura, la regolazione della ventola e la gestione delle modalità protezione. Questo dispositivo si distingue per la facilità di utilizzo, la versatilità nelle applicazioni di riscaldamento e raffrescamento e l’integrazione con sistemi domotici, garantendo un controllo efficiente e personalizzato del comfort ambientale. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Sonda con display retroilluminato per il controllo della temperatura di una singola zona. È dotato di un ingresso per il collegamento di una linea contatti (es. contatto finestra). Permette la gestione di diverse tipologie di impianto e la regolazione della velocità della ventola in caso di impiego di fan coils. Possibilità di funzionamento automatico (estate/inverno) con impianti compatibili - 2 moduli, nero

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

materiale

Plastica

lunghezza del cavo di collegamento

500 m

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVING NOW

Produttore

Sonda digitale controllo temperatura con display nero per fan coil e impianti residenziali