Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14538.SL
Cod. Produttore
14538.SL
Cod. EAN
8007352512467

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura domotica Silver

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), Silver

tipo di montaggio

Incassato

colore

Argento

Tipologia

Altro

numero RAL

9006

sensore esterno

Produttore

Sonda temperatura domotica Silver controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità PID NTC By-me