Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30478.B
Cod. Produttore
30478.B
Cod. EAN
8007352685741

Informazioni di prodotto

Sonda di temperatura domotica bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda di temperatura per controllo della temperatura ambiente (riscaldamento e condizionamento), gestione impianti a 2 e 4 tubi, comando fan-coil a 3 velocità e proporzionale, dispositivo di controllo della temperatura di classe I (contributo 1%) in modalità ON/OFF, di classe IV (contributo 2%) in modalità PID, 1 ingresso per sensore NTC di temperatura filare o da incasso, per domotica By-me, interfacciabile con attuatore con uscite analogiche proporzionali 01466 per realizzare un termostato d'ambiente modulante di classe V (contributo 3%), bianco

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

22,3 mm

Tipologia

Altro

altezza

52,8 mm

profondità

49,7 mm

numero RAL

9016

collegamento

Altro

tipo di alimentazione elettrica

Altro

grado di protezione (IP)

IP40

Numero moduli da frutto

1

Grado di protezione (NEMA)

Altro

sensore esterno

Differenza regolabile

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Valore differenziale

0,1 ... 1 K

Produttore

Sonda temperatura domotica bianco controllo ambiente riscaldamento condizionamento fan-coil 3 velocità By-me

€ 73,80 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info