Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4693
Cod. Produttore
HC4693
Cod. EAN
8012199806570

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: BUS SCS 18-27 Vdc
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Ingombro: 2 moduli
  • Altezza installazione: 1500 mm da terra
  • Modalità: Master/Slave configurabile
  • Controllo: max 9 attuatori, 8 sonde slave
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è una sonda per il controllo della temperatura ambiente, adatta sia per il periodo invernale che estivo. Sul frontale presenta due LED, uno verde che indica il corretto funzionamento e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. Non sono presenti comandi di regolazione sul frontale, rendendo la sonda ideale per ambienti pubblici dove si vogliono evitare interventi accidentali. Le modalità antigelo/protezione termica e OFF sono selezionabili esclusivamente tramite centrale. La sonda può funzionare in modalità Master o Slave in combinazione con altre sonde, permettendo il calcolo della temperatura media su più punti per la gestione di ambienti di grandi dimensioni. In caso di guasto della centrale, mantiene le ultime impostazioni ricevute, garantendo continuità di funzionamento. Supporta il controllo di una zona con fino a 9 attuatori e 8 sonde Slave. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C, e occupa uno spazio di 2 moduli con altezza di installazione consigliata a 1500 mm da terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda base Axolute chiaro controllo temperatura ambiente per domotica