Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4692
Cod. Produttore
HC4692
Cod. EAN
8012199745732

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40°C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Regolazione locale: ±3°C
  • Modalità: OFF e antigelo
  • Controllo fino a 9 attuatori
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo consente di regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, permettendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale, con una regolazione manuale limitata a ±3°C tramite manopola. Dispone di modalità antigelo/protezione termica e modalità OFF con priorità massima, entrambe selezionabili localmente. La sonda è dotata di due LED sul frontale: il LED verde indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo o OFF, mentre il LED giallo segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. Può operare in configurazione Master/Slave per gestire ambienti estesi con più punti di rilevazione, calcolando una temperatura media. È alimentata da BUS SCS a 27 Vdc, ha un assorbimento di 6 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 40°C e occupa 2 moduli di spazio. La sonda mantiene le ultime impostazioni anche in caso di guasto della centrale, garantendo continuità di funzionamento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda Axolute regolazione temperatura ambiente per impianti riscaldamento e raffrescamento