Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4692
Cod. Produttore
HS4692
Cod. EAN
8012199745749

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione: 18-27 Vdc BUS SCS
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Regolazione locale: ±3 °C
  • Modalità: OFF e antigelo
  • Controllo max: 9 attuatori, 8 sonde slave
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo consente di regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, permettendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale con una regolazione manuale limitata a +/- 3°C. È dotato di una manopola per la selezione della temperatura, della modalità antigelo/protezione termica e della modalità OFF, che ha priorità massima. Sul frontale sono presenti due LED: il verde indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo o OFF, mentre il giallo segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può lavorare in collaborazione con altre sonde in configurazione master/slave per calcolare la media delle temperature su più punti, ideale per ambienti estesi con variazioni termiche. In caso di guasto della centrale, mantiene l’ultima impostazione ricevuta, garantendo continuità di controllo. Può gestire fino a 9 attuatori e 8 sonde slave, con alimentazione tramite BUS SCS a 27 Vdc e assorbimento di 6 mA, ed è progettata per installazione a 1500 mm da terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.

prodotto Sustainable

Si

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda Axolute regolazione temperatura ambiente 2 moduli per domotica