Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHS4692FAN
Cod. Produttore
HS4692FAN
Cod. EAN
8012199823102

Informazioni di prodotto

  • Regolazione temperatura ±3°C
  • Modalità OFF e antigelo
  • 3 velocità per fan-coil
  • Led verde, giallo e rosso di stato
  • Gestione fino a 9 attuatori
  • Funzione master con sonde slave
  • Configurazione ZA, ZB, SLA
  • Serie MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo è una sonda con selettore progettata per la regolazione della temperatura ambiente in sistemi con fan-coil a 3 velocità, ideale per ambienti sia invernali che estivi. Permette di variare localmente le impostazioni di temperatura rispetto ai valori ricevuti dalla centrale, con una regolazione manuale limitata a +/-3°C tramite manopola. La sonda integra modalità antigelo/protezione termica e modalità OFF, con priorità massima per quest’ultima. Sul frontale sono presenti LED di stato che indicano il corretto funzionamento, l’attivazione delle modalità e eventuali anomalie degli attuatori. È possibile gestire la velocità del ventilatore in modalità automatica o manuale, selezionando tra tre livelli di velocità. La sonda può operare come dispositivo master in combinazione con un massimo di 8 sonde slave per il calcolo medio delle temperature in grandi ambienti, assicurando un controllo preciso e affidabile. La configurazione avviene tramite cavallotti fisici o da remoto con software dedicato. Il prodotto è compatibile con fan-coil Climaveneta e consente anche il controllo logico di pompe di circolazione tramite la centrale di termoregolazione. La taratura della sonda è possibile per compensare condizioni ambientali particolari, garantendo misurazioni accurate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda Axolute controllo temperatura per fan-coil impianti riscaldamento raffrescamento