Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHD4692FAN
Cod. Produttore
HD4692FAN
Cod. EAN
8012199987705

Informazioni di prodotto

  • Temperatura regolabile ± 3°C
  • Modalità OFF e antigelo
  • Gestione ventola 3 velocità
  • Indicazione LED stato e anomalie
  • Controllo fino a 9 attuatori
  • Funzione Master/Slave per sonde
  • Configurazione remota virtuale
  • Serie: MY HOME|AXOLUTE
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo HD4692FAN è una sonda con selettore progettata per la regolazione della temperatura ambiente in impianti con fan-coil a 3 velocità, adatta sia per la stagione invernale che estiva. Consente di variare localmente la temperatura rispetto alle impostazioni ricevute dalla centrale, con una regolazione manuale tramite manopola entro un intervallo di ±3°C. Dispone di modalità antigelo e protezione termica, attivabili in base al tipo di impianto (riscaldamento o raffrescamento), e di una modalità OFF con priorità massima per lo spegnimento forzato della zona. La sonda è dotata di LED di segnalazione per indicare il corretto funzionamento, la modalità attiva e la presenza di eventuali anomalie. Può operare come sonda Master in configurazioni con fino a 8 sonde Slave, permettendo il calcolo della temperatura media su più punti per la gestione di ambienti molto grandi. La configurazione avviene tramite configuratori inseriti nelle apposite sedi ZA, ZB e SLA, con possibilità di programmazione remota tramite software Virtual Configurator. È inoltre possibile la gestione integrata delle pompe di circolazione tramite la centrale termoregolazione. La sonda non richiede normalmente taratura, ma offre una funzione di calibrazione per situazioni installative particolari. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3°C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo con selezione della velocità manuale/automatica per fan-coil e sistema Idrorelax - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME AXOLUTE

Produttore

Sonda Axolute controllo temperatura fan-coil bianco per climatizzazione