Prodotti /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIV79007
Cod. Produttore
V79007
Cod. EAN
8007352071544

Informazioni di prodotto

Sonda ø4mm - 15 metri

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sonda tirafili ø 4 mm lunghezza 15 m, in poliammide, con puntale in molla d'acciaio e finali in ottone fissi

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

15 m

materiale

Plastica

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Produttore

Sonda tirafili ø4 mm 15 metri poliammide puntale molla acciaio ottone