Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE077891
Cod. Produttore
077891
Cod. EAN
3245060778910

Informazioni di prodotto

connettore RJ 45, Categoria 6 - FTP 2 moduli - IK 10 IP 20

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: connettore RJ 45, Categoria 6 - FTP 2 moduli - IK 10 IP 20

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP55

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

70,4 mm

altezza dell'apparecchio

70,4 mm

profondità dell'apparecchio

36,8 mm

Numero moduli da frutto

2

Serie

SOLIROC